Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät mit Klartext, FEB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     C3949-205018
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205018
EAN/GTIN:
     4017212050187
Suchbegriffe:
Fernbedienung
Programmiereinheit
Lüftungssysteme
Die neue FES/FEB-Steuerung wird mit den zentralen Lüftungsgeräten 180/280 kombiniert. Sie ermöglicht sowohl eine komfortable Bedienung als auch die Anzeige wohnraumspezifischer Anlagenparameter. Klar verständliche Informationen über das Klartext-Matrix-Display. Kunden können zwischen diversen Sprachen wählen.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
2
Vorprogrammiert:
true
Drahtlos:
false
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
true
Lernfähig:
false
Höhe:
96 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
31 mm
Unidirektional:
false
Bidirektional:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,86*
€ 441,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,08*
€ 440,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,51*
€ 424,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,75*
€ 395,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.