Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftverteilsystem, LVE WDA 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftverteilsystem LVE WDA 125
Luftverteilsystem LVE WDA 125
Artikel-Nr.:
     C3949-205364
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205364
EAN/GTIN:
     4017212053645
Suchbegriffe:
flexibles Luftverteilsystem
Lüftung
Auslass
Lüften
Der Wand-/Deckenauslass besteht aus korrosionsbeständigem, geruchsneutralem Kunststoff. Er ist mit einem abnehmbaren Anschlussadapter ausgestattet und bietet die Möglichkeit, einen flexiblen LVE onfloor-Luftkanal anzuschließen. Da der Anschlussadapter um 180 Grad gedreht werden kann, wird nur noch ein Auslass benötigt. Der große und aerodynamisch optimierte Querschnitt im Formteil senkt die Strömungsgeschwindigkeit und die Lautstärke, so dass sich bei Bedarf ein höherer Luftvolumenstrom ansetzen lässt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
unisolierter Kanal
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Werkstoffgüte Kanal:
Polypropylen (PP)
Produktionsart:
sonstige
Oberflächenschutz außen:
unbehandelt
Oberflächenschutz innen:
unbehandelt
Perforierte Innenwand:
false
Außenfarbe:
grau
Nennbreite Kanal:
130 mm
Nennhöhe Kanal:
52 mm
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Kanalende
Mit Aufschiebeprofil:
false
Mit Aufschiebeklemme:
true
Biegeverhalten:
starr
Länge:
230 mm
Arbeitslänge:
230 mm
Einbettbar in Beton:
false
Antibakterielle Ausführung:
false
Antistatische Ausführung:
true
Weitere Suchbegriffe: LVE-onfloor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.