Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussadapter, LVE A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussadapter LVE A
Anschlussadapter LVE A
Artikel-Nr.:
     C3949-205366
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205366
EAN/GTIN:
     4017212053669
Suchbegriffe:
Luftverteilsystem
flexibel
Lüftung
Anschlussadapter
Das Set enthält fünf Anschlussadapter für das LVE onfloor-System. Der Adapter kann um 180 Grad gedreht werden, um ihn individuell an den LVE-Kanal anpassen und befestigen zu können.
Weitere Informationen:
Ausführung:
unisolierter Kanal
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Werkstoffgüte Kanal:
Polypropylen (PP)
Produktionsart:
sonstige
Oberflächenschutz außen:
unbehandelt
Oberflächenschutz innen:
unbehandelt
Perforierte Innenwand:
false
Außenfarbe:
grau
Nennbreite Kanal:
130 mm
Nennhöhe Kanal:
52 mm
Anschluss 1:
Flansch
Anschluss 2:
Einschubende
Mit Aufschiebeprofil:
true
Mit Aufschiebeklemme:
false
Biegeverhalten:
starr
Länge:
92 mm
Arbeitslänge:
72 mm
Einbettbar in Beton:
false
Antibakterielle Ausführung:
false
Antistatische Ausführung:
true
Weitere Suchbegriffe: Lüften
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.