Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzteil, MAE-K Einh.-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAE-K Einheit-Batterie Ersatzteil
MAE-K Einheit-Batterie Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     C3949-205616
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205616
EAN/GTIN:
     4017212056165
Suchbegriffe:
Armatur
Mischbatterie
Einhebelwaschtischarmatur
offen
Drucklose, offene Einhebel-Mischarmatur MAE-K für die Montage auf einer Küchenspüle.
Weitere Informationen:
Anzahl der Griffe:
eingriffig
Mit Griffen:
true
Thermostatisch:
false
Schließmechanismus:
Kartusche keramisch
Material Hahn:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
poliert
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Anschluss Vorlauf:
Röhrchen
Anschlussmaß Zufuhr:
10 mm
Mundstück Wasserhahn:
Strahlregler
Auslauftyp:
Rohr
Ausführung Ablauf:
drehbar unten
Ausziehbare Seitendusche:
false
Ausziehbarer Einlauf mit Perlator:
false
Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche:
false
Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte:
false
Mit Umstelleinheit:
false
Mit Kupplungen:
false
Mit Rosetten:
false
Mit Kettenöse:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
false
Temperaturbegrenzung nachrüstbar:
false
Niederdruckausführung:
true
Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar:
false
Mit Heißwasser-Sparfunktion:
false
Wassersparposition:
false
Aufbauhöhe gesamt:
175 mm
Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass:
150 mm
Vorsprung Ablauf:
222 mm
Unter Wasserdruck abnehmbar:
false
Hahn einklappbar (Bajonett):
false
Weitere Suchbegriffe: drucklos
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.