Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodentemperierung, FTM 160/8, 8 m2, 1280W/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL ELTRON FTM 160/8
STIEBEL ELTRON FTM 160/8
STIEBEL ELTRON FTM 160/8
STIEBEL ELTRON FTM 160/8
STIEBEL ELTRON FTM 160/8
STIEBEL ELTRON FTM 160/8
STIEBEL ELTRON FTM 160/8
STIEBEL ELTRON FTM 160/8
Artikel-Nr.:
     C3949-205682
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205682
EAN/GTIN:
     4017212056820
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Die Dünnbett-Heizmatten werden im Neubau und bei der Renovierung zur Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie werden direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgen schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Die Heizmatte eignet sich als Zusatz- oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE: Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Heizmatte direkt im Fliesenkleber unter keramischen Belägen installiert werden. Unter Teppichen und anderen Bodenbelägen erfolgt die Installation in einer Ausgleichsschicht. In Kombination mit einer wassergeführten Fußbodenheizung wird so auch außerhalb der Heizsaison der Komfort eines warmen Fußbodens ermöglicht. Der Heizleiter ist auf der selbstklebenden Trägermatte komplett aufgenäht und lässt sich deswegen einfach, schnell auf dem Boden verlegen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
true
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Selbstklebend:
true
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
1280 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
14 W/m
Widerstand:
41 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
true
Geeignet als Freiflächenheizung:
false
Geeignet als Dachflächenheizung:
false
Fläche:
8 m²
Länge:
16000 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
3 mm
Mit Regler:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Bodentemperatursensor:
false
Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband 230v, heizband, Flächenheizung, Dünnbettheizung, Heizmatte, Fußbodentemperierung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,79*
€ 731,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,26*
€ 725,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,10*
€ 696,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,09*
€ 677,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,10*
€ 634,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
236724
ab € 169,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.