Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Heizkabel
>
Artikel
Fußbodentemperierung, FTD 140/5, 5 m2, 700W/230V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C3949-205730
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
205730
EAN/GTIN:
4017212057308
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Die elektrischen ALU-Dünnbettheizmatten eignen sich für Parkett, Vinyl und Laminatböden im Neubau und bei der Renovierung. Die Heizmatten werden einfach durch schwimmende Verlegung auf dem Estrich installiert und sorgen schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Die Heizmatte kann als Zusatz- oder Ergänzungsheizung eingesetzt werden. KOMFORTMERKMALE: Ideale und konstante Wärmeverteilung durch spezielle Folienoberfläche. Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Heizmatte jederzeit einfach nachgerüstet werden. Die mit Aluminiumfolie umhüllten Heizleiter bieten eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit in den Bodenbelag. INSTALLATION: Einfache schwimmende Verlegung direkt auf dem Estrich. Parkett oder Laminat werden direkt auf der Heizmatte verlegt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
true
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
false
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
700 W
Leistung:
140 W/m²
Heizleiterbelastung:
7 W/m
Widerstand:
76 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
true
Geeignet als Freiflächenheizung:
false
Geeignet als Dachflächenheizung:
false
Fläche:
5 m²
Länge:
10000 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
3 mm
Mit Regler:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Bodentemperatursensor:
false
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Stiebel Eltron
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Heizband
,
Heizkabel
,
Heizleiterkabel
,
Heizleitung
,
heizband 230v
,
heizband
,
fußbodenheizung stiebel
,
Flächenheizung
,
Dünnbettheizung
,
Heizmatte
,
Fußbodentemperierung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,95*
€ 417,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,57*
€ 355,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fußbodentemperaturregler, RTF-TC, 16 A, 230 V, UP
Stiebel Eltron
236724
ab € 167,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen