Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodentemperierung, FTD 140/3 Set Plus, 3 m2, 420W/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     C3949-205738
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205738
EAN/GTIN:
     4017212057384
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Das Set besteht aus einer Heizmatte, dem zugehörigem Regler und Installationsmaterial. Elektrische ALU-Dünnbettheizmatte für Parkett, Vinyl und Laminatböden im Neubau und bei der Renovierung. Die Heizmatten werden einfach durch schwimmende Verlegung auf dem Estrich installiert und sorgen schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Die Heizmatte eignet sich als Zusatz- oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE: Ideale und konstante Wärmeverteilung durch spezielle Folienoberfläche. Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Heizmatte jederzeit einfach nachgerüstet werden. Die mit Aluminiumfolie umhüllten Heizleiter bieten eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit in den Bodenbelag. INSTALLATION: Einfache schwimmende Verlegung direkt auf dem Estrich. Parkett oder Laminat werden direkt auf der Heizmatte verlegt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
true
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
false
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
420 W
Leistung:
140 W/m²
Heizleiterbelastung:
7 W/m
Widerstand:
126 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
true
Geeignet als Freiflächenheizung:
false
Geeignet als Dachflächenheizung:
false
Fläche:
3 m²
Länge:
6000 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
3 mm
Mit Regler:
true
Mit Raumthermostat:
true
Mit Bodentemperatursensor:
true
Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband 230v, heizband, fußbodenheizung stiebel, Flächenheizung, Dünnbettheizung, Set, Fußbodentemperierung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,94*
€ 522,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,48*
€ 515,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,69*
€ 494,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,59*
€ 481,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,59*
€ 441,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.