Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole, Wandkonsole 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-222263
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     222263
EAN/GTIN:
     4017212222638
Suchbegriffe:
Lufterhitzer
Wandkonsole Klimageräte
wandkonsole klimageräte
Korrosionsgeschützte Wandkonsole zur Montage einer Außeneinheit
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Breite:
750 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Konsole für Wände geeignet:
true
Konsole für Decken geeignet:
false
Konsole für Stahlsäulen geeignet:
false
Geeignet für hängende Geräte:
false
Geeignet für stehende Geräte:
true
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9002
Mit Befestigungsmaterial:
true
Mit Vibrationsdämpfern:
false
Weitere Suchbegriffe: Konsole, Wandkonsole, Klimasysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.