Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe, LVS M 75, 5 St., d 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffen-Set DN75 LVS M 75 Muffe (VE5)
Muffen-Set DN75 LVS M 75 Muffe (VE5)
Artikel-Nr.:
     C3949-224897
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     224897
EAN/GTIN:
     4017212248973
Suchbegriffe:
Muffe für Wickelfalzrohre
Rohrverbinder für Wickelfalzrohre
Wickelfalz-Rohrverbinder
Wickelfalzrohr-Muffe
Muffe für das flexible Luftverteilsystem LVS - infloor
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
75 mm
Formstückverbindung:
true
Rohrverbindung:
true
Mit vormontierter Dichtung:
false
Arbeitslänge:
154 mm
Isoliert:
false
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Weitere Suchbegriffe: muffe für wickelfalzrohre, Lüftungsset, flexibles Luftverteilsystem, Muffe, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.