Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzpumpe, UPF 40/1-8 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-227413
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     227413
EAN/GTIN:
     4017212274132
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
umwälzpumpe 230v
umwälzpumpen
Umwälzpumpe mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung. Energieeffizient durch integrierte elektronische Leistungsregelung für konstanten/variablen Differenzdruck. Die Umwälzpumpe ist für den Betrieb auf der Wärmequellenseite von Sole-Wasser-Wärmepumpen geeignet.
Weitere Informationen:
Doppelpumpe:
false
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzindex (EEI):
0.2
Einbaulänge:
220 mm
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: stiebel eltron umwälzpumpe, Pumpe, Umwälzpumpe, Wärmepumpensysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.329,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,84*
€ 1.774,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,86*
€ 1.755,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,12*
€ 1.681,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,58*
€ 1.634,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,79*
€ 1.582,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.