Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuluftventil, 100 MD aus Metall, Deckeneinbau, weiß,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuluftventil 100 M 227918
Zuluftventil 100 M 227918
Artikel-Nr.:
     C3949-227918
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     227918
EAN/GTIN:
     4017212279182
Suchbegriffe:
Ventil
Zuluftventil
Lüftung
Luftverteilsysteme
Die Zuluftventile wurden für die Deckenmontage in zentralen Lüftungssystemen entwickelt. Die Luftmenge lässt sich einstellen, Lieferung inklusive Rohrstutzen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Form:
rund
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
100 mm
Frontdurchmesser:
140 mm
Frontbreite:
140 mm
Frontlänge:
140 mm
Einbautiefe:
50 mm
Einbauring:
Bajonett
Zufuhrventil:
true
Ablaufventil:
false
Mit Volumeneinstellung:
true
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Kapazität:
30 m³/h
Selbstregulierend:
false
Bedienung zweifach verstellbar:
manuelle Bedienung
Beschränktes Abluftmuster:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.