Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 50 mm breit, 10 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband 10m 227948
Klebeband 10m 227948
Artikel-Nr.:
     C3949-227948
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     227948
EAN/GTIN:
     4017212279489
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Mit dem hochwertigen Butylklebeband werden Verbindungen in Luftkanalsystemen abgedichtet. Es zeichnet sich durch seine hohe Klebkraft aus.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Transparent:
false
Fluoreszierend:
false
Nachleuchtend:
false
Länge:
10000 m
Doppelseitig:
false
UV-beständig:
true
Isolierend:
true
Selbstverlöschend:
false
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C | 80 °C
Stärke:
1 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
false
Geeignet für Hochspannung:
false
Vulkanisierend:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.