Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlaufspeicher, SBS 601 W, Standspeicher, 600l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlaufspeicher, SBS 601 W, Standspeicher, 600l
Artikel-Nr.:
     C3949-229980
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     229980
EAN/GTIN:
     4017212299807
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
stiebel eltron standspeicher
standspeicher
Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung. Das Gerät kann sowohl als Pufferspeicher für die hydraulische Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis genutzt werden als auch zur Speicherung von Heizenergie. Der Durchlaufspeicher eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser, bei hydraulisch zusammengeschalteten Geräten auch im Mehrfamilienhaus. Bei den SOL-Typen lässt sich solarthermische Unterstützung einbinden. KOMFORTMERKMALE: Der Stahlbehälter ist mit integriertem Wellrohr-Wärmeübertrager aus Edelstahl ausgestattet, der Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchfluss-Betrieb sicherstellt. Nach vorn ausgerichtete Anschlussstutzen ermöglichen anlagenspezifische Hydraulikschaltungen. Über den Revisionsstutzen kann bei Bedarf ein Elektro-Einschraub-Heizkörper eingebaut werden. EFFIZIENZ: Geringe Warmhalteverluste durch die als Zubehör erhältliche Wärmedämmung. Die gute Temperaturschichtung wird durch die abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik mit integrierten PRO temp-Flow-Einströmungen erreicht. Die Strömungsturbulenzen verringern sich um bis zu 60 Prozent.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Inhalt:
613 l
Max. Arbeitsdruck:
3 bar
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss):
true
Platzierung vertikal:
true
Höhe:
1665 mm
Breite:
750 mm
Durchmesser:
750 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1 1/4 Zoll (32)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1 1/4 Zoll (32)
Weitere Suchbegriffe: Durchlaufspeicher, Speicher, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.605,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.879,09*
€ 3.426,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.835,34*
€ 3.374,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.707,35*
€ 3.221,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.645,13*
€ 3.147,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.605,23*
€ 3.100,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
238490
ab € 371,97*
Zubehör
Stiebel Eltron
238489
ab € 369,13*
Zubehör
Stiebel Eltron
230312
ab € 125,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.