Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Durchlauferhitzer, DCE 11/13 RC, 11/13,5kW / 400V weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlauferhitzer elektr. 400V, weiss DCE 11/13 RC compact
Durchlauferhitzer elektr. 400V, weiss DCE 11/13 RC compact
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C3949-230771
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     230771
EAN/GTIN:
     4017212307717
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer ist dank seiner geringen Einbautiefe einzigartig flach und optimal für die platzsparende Montage unterhalb der Küchenspüle geeignet. International: Bei hohen Zulauftemperaturen ist der Durchlauferhitzer auch für die Dusche geeignet. KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur wird bis zur Leistungsgrenze gradgenau erreicht. Die Temperatur wird über die Funk-Fernbedienung eingestellt. Die Anschlussleistung lässt sich einfach am Gerät auswählen. EFFIZIENZ: Die 3i-Technologie spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch die elektronische Leistungsregelung. Das Gerät ist für den Betrieb mit vorerwärmtem Wasser geeignet. INSTALLATION: Einfache Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Die Montageleiste berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte und gleicht Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen aus. Stabile Wandmontage, direkte Verschraubung durch die Geräte-Rückwand. Schneller und universeller Wasseranschluss von oben durch außenliegende 3/8 Zoll Anschlüsse. Installation mit druckloser oder druckfester Armatur auch an Kunststoff-Rohrsystem. Einfacher Netzanschluss, denn die elektrische Anschlussleitung ist serienmäßig für den Festanschluss vorbereitet. Schnelle Fehleranalyse durch die LED-Diagnoseampel. Gerätekappe und die innere Baugruppe lassen sich werkzeugfrei von der Rückwand trennen. SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Verbrühschutz durch dauerhafte Begrenzung der Austrittstemperatur. Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept mit Sicherheits-Temperaturabschaltung, sensorgesteuerter Überwachung der Heizelement-Temperatur und Lufterkennung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.2 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
13.5 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
false
Bedienung:
Funk-Fernbedienung
Temperaturanzeige:
digital
Mit Display:
true
Montageart:
Untertisch
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
11 kW | 13.5 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Schutzart (IP):
IP24
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/8 Zoll (10)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
16.4 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
16.4 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
true
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
293 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Kompaktdurchlauferhitzer, Warmes Wasser, Elektronisch geregelt, Fernbedienung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,15*
€ 436,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,50*
€ 419,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,08*
€ 403,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,02*
€ 364,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.