Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterkassettenset, FMK M5-2 ZUL Inverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filtermattenset Zuluft FMSF5-2LWZ304/404ZUL
Filtermattenset Zuluft FMSF5-2LWZ304/404ZUL
Artikel-Nr.:
     C3949-231331
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     231331
EAN/GTIN:
     4017212313312
Suchbegriffe:
Filterkassette
Lüftungsgerät
Filter
Lüftungssysteme
Das Set enthält Filterkassetten für die Zuluft aus synthetischem Kunstfaservlies. Geringer Druckverlust durch die große Z-gefaltete Filterfläche. Die Filterfläche ist in einen stabilen Rahmen aus verdichtetem Filtervlies integriert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester
Breite:
184 mm
Höhe:
372 mm
Tiefe:
24 mm
Filterklasse:
M5
Mit Umrandung:
true
Material Umrandung:
sonstige
Schutzplatte:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.