Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterkassettenset, FMK F7-2 ZUL Inverter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filterkassettenset, FMK F7-2 ZUL Inverter
Artikel-Nr.:
     C3949-231332
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     231332
EAN/GTIN:
     4017212313329
Suchbegriffe:
Filterkassette
Lüftungsgerät
Filter
Lüftungssysteme
Das Set enthält zwei Filterkassetten aus synthetischem Kunstfaservlies für die Zuluft. Der geringe Druckverlust wird durch die großen, Z-gefalteten Filterflächen erreicht. Die stabilen Rahmen bestehen aus verdichtetem Filtervlies.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester
Breite:
184 mm
Höhe:
372 mm
Tiefe:
24 mm
Filterklasse:
F7
Mit Umrandung:
true
Material Umrandung:
sonstige
Schutzplatte:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 25,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,53*
€ 77,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,11*
€ 77,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,19*
€ 74,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,82*
€ 72,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,92*
€ 71,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,80*
€ 60,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.