Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Durchlauferhitzer, HDB-E 18, 18 kW/400V weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL Durchlauferhitzer geschlossen HDB-E 18, elektr. gesteuert, 18,0 kW
STIEBEL Durchlauferhitzer geschlossen HDB-E 18, elektr. gesteuert, 18,0 kW
Artikel-Nr.:
     C3949-232000
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     232000
EAN/GTIN:
     4017212320006
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser. Das geschlossene, druckfeste Gerät kann mit handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch gesteuerte Durchlauferhitzer liefert dank 2i-Techologie konstante voreingestellte Warmwasser-Temperaturen von 55 Grad Celsius bis zur Leistungsgrenze. Dazu wird nur die wirklich benötigte Energie eingesetzt. INSTALLATION: Zeitsparende Montage dank des Profi Rapid- Installationssystems. Einfacher Austausch mit allen gängigen Durchlauferhitzern. Für die einfache Wandmontage gehört eine universelle Montageleiste zum Lieferumfang, die nicht nur marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt, sondern auch Wandunebenheiten und Bohrloch-Abweichungen ausgleicht. Schneller und universeller Wasseranschluss durch den frei zugänglichen und großzügigen Montageraum für Wasser-Schraubanschlüsse. Doppelnippel-Anschlüsse für problemlosen Austausch. Die Montage ist Aufputz oder Unterputz mit 3-Wege-Absperrung möglich. Der Durchlauferhitzer kann an ein Rohrsystem aus Kunststoff angeschlossen werden, dabei sind die Herstellerangaben zu beachten. Zum Lieferumfang gehören verschiedene Durchflussmengen-Begrenzer. Netzanschluss wahlweise oben und unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist vorhanden. Schnelle Fehleranalyse durch die integrierte LED-Diagnoseampel. Rückwand und komplette innere Baugruppe lassen sich mit einem Handgriff entnehmen. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Mehrstufige Sicherheitskonzept mit Sicherheits-Temperaturabschaltung, Druckabschaltung und elektronischer Lufterkennung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.4 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
18 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
false
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
false
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
18 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Schutzart (IP):
IP25
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
false
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
470 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
117 mm
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Komfort-Durchlauferhitzer, Warmes Wasser, Elektronisch gesteuert, Festtemperatur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,84*
€ 400,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,39*
€ 400,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.