Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzpumpe, UPF 30/1-8 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel Umwälzpumpe UPF 30/1-8E f.Kompaktinstallation 232532
Stiebel Umwälzpumpe UPF 30/1-8E f.Kompaktinstallation 232532
Artikel-Nr.:
     C3949-232532
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     232532
EAN/GTIN:
     4017212325322
Suchbegriffe:
Pumpe
Umwälzpumpe
Wärmepumpensysteme
Umwälzpumpe mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung. Energieeffizient durch integrierte elektronische Leistungsregelung für konstanten/variablen Differenzdruck. Die Umwälzpumpe ist für den Betrieb auf der Wärmequellenseite von Sole-Wasser-Wärmepumpen geeignet.
Weitere Informationen:
Doppelpumpe:
false
Frequenz:
50 Hz
Einbaulänge:
180 mm
Schutzart (IP):
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,66*
€ 788,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,22*
€ 779,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,13*
€ 741,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,07*
€ 704,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,09*
€ 674,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.