Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Durchlauferhitzer, DCE 11/13 H, 11/13,5kW / 400V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlauferhitzer DCE 11/13 H
Durchlauferhitzer DCE 11/13 H
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C3949-232792
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     232792
EAN/GTIN:
     4017212327920
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
Der elektronisch gesteuerte Durchlauferhitzer benötigt nur wenig Platz und eignet sich dank der einzigartig flachen Einbautiefe für eine platzsparende Übertisch-Montage. KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur wird bis zur Leistungsgrenze gradgenau erreicht. Durch das Blankdraht-Heizsystem wird das Wasser schnell erwärmt. EFFIZIENZ: Die 3i-Technologie spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch die elektronische Leistungsregelung. Der Durchlauferhitzer eignet sich für den Betrieb mit vorerwärmtem Wasser. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Die Montageleiste berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkt, gleicht Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen aus. Schneller, universeller Wasseranschluss von unten durch außenliegende G 1/2 Zoll  A Anschlüsse. Die Installation erfolgt mit einer drucklosen oder druckfesten Armatur. Die elektrische Anschlussleitung ist serienmäßig für den Festanschluss vorbereitet. Die Leitungsführung nach oben vermeidet Kabel im unteren Sichtbereich. Eine Fachkraft kann die Leistung individuell einstellen. Integrierte LED-Diagnoseampel. Die Gerätekappe und die innere Baugruppe lassen sich für die Montage werkzeugfrei von der Rückwand trennen. SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Um die Austrittstemperatur des Wassers dauerhaft zu begrenzen, wird ein Verbrühschutz aktiviert. Das mehrstufige elektronische Sicherheitskonzept umfasst eine Sicherheits-Temperaturabschaltung, überwacht sensorgesteuert die Temperatur des Heizelements und erkennt Luftblasen im System.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.2 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
13.5 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
false
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
analog
Mit Display:
false
Montageart:
Übertisch
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
11 kW | 13.5 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Schutzart (IP):
IP24
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
true
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
293 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
99 mm
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kompaktdurchlauferhitzer, Warmes Wasser, Elektronisch geregelt, Drehwähler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,76*
€ 322,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.