Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung, AWG 315 GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführung wärmegedämmt AWG 315 GL
Wanddurchführung wärmegedämmt AWG 315 GL
Artikel-Nr.:
     C3949-232955
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     232955
EAN/GTIN:
     4017212329559
Suchbegriffe:
Fortluftturm
Wanddurchführung
Lüftungssysteme
Die wärmegedämmte Wanddurchführung eignet sich für die Luftführung von innen aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen und Integralsystemen. Die Länge lässt sich dank der Teleskoptechnik auf die Mauerstärke einstellen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, verzinkt
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Frontbreite:
473 mm
Fronthöhe:
490 mm
Einbautiefe:
500 mm
Mit Maschendraht:
true
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Mit Einbaurahmen:
true
Abschließbar:
false
Motorgesteuert:
false
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,70*
€ 524,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,25*
€ 522,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,21*
€ 501,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,83*
€ 485,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,06*
€ 446,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.