Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, LWF S 180 0,9m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-232983
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     232983
EAN/GTIN:
     4017212329832
Suchbegriffe:
Lüftungs Schalldämpfer
Lüftungsschalldämpfer
lüftungs schalldämpfer
Der Schalldämpfer besteht aus einem Außenrohr, einem perforierten Innenrohr und zwei Anschlussenden mit Nippelmaß. Der Zwischenraum ist mit schallabsorbierendem Dämmmaterial gefüllt, ein Glasvlies zwischen Innenrohr und Isolierung schützt den Luftstrom.
Weitere Informationen:
Material Außenrohr:
Stahl, sendzimirverzinkt
Nenndurchmesser Kanal:
180 mm
Innendurchmesser:
180 mm
Außendurchmesser:
290 mm
Flexibel:
false
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Mit vormontierter Dichtung:
true
Isolierstärke:
55 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Steinwolle
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
100 °C
Dämpfung 63 Hz:
1.8 dB
Dämpfung 125 Hz:
6.3 dB
Dämpfung 250 Hz:
9.9 dB
Dämpfung 500 Hz:
18.9 dB
Dämpfung 1000 Hz:
33.3 dB
Dämpfung 2000 Hz:
35.1 dB
Dämpfung 4000 Hz:
23.4 dB
Dämpfung 8000 Hz:
18 dB
Arbeitslänge:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Dämpfer, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.