Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrnippel, LWF N 180, Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-232986
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     232986
EAN/GTIN:
     4017212329863
Suchbegriffe:
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
N Steckverbinder
stiebel eltron lüftungsrohr
Der Steckverbinder für Wickelfalz-Rohre aus verzinktem Stahlblech ist mit einem Rollring-Dichtungssystem ausgestattet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Nenndurchmesser Kanal:
180 mm
Formstückverbindung:
true
Rohrverbindung:
true
Verlängert:
true
Mit vormontierter Dichtung:
true
Isoliert:
false
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Weitere Suchbegriffe: lüftungsrohr, Nippel, Muffe, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.