Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterbox, LWF FBG 160 Filterklasse G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filterbox, LWF FBG 160 Filterklasse G4
Artikel-Nr.:
     C3949-233015
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     233015
EAN/GTIN:
     4017212330159
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Die Luftfilterbox mit Grobstaub-Filtermatte wird die Außenluft-Ansaugung eingebaut. Das Gehäuse besteht aus galvanisiertem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
267 mm
Filterklasse:
G4
Weitere Suchbegriffe: Luftführung, Filterbox, Luftfilter, Luftfilterbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.