Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftverteilsystem, LVE Ü 90 Übergangsstück auf DN 90/75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsstück Luftverteilsystem LVE Ü 90
Übergangsstück Luftverteilsystem LVE Ü 90
Artikel-Nr.:
     C3949-233032
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     233032
EAN/GTIN:
     4017212330326
Suchbegriffe:
Flachkanal Ausgleichstück
Flachkanal Übergangsstück
Flachkanal-Ausgleichsstück
Übergangsmuffe
Übergangsstück aus Kunststoff für den Anschluss von DN 75/90 LVS Rohr an das flache und flexible LVE - onfloor-Luftverteil-System.
Weitere Informationen:
Ausführung:
unisolierter Kanal
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Werkstoffgüte Kanal:
Polyethylen (PE)
Produktionsart:
nahtlos
Oberflächenschutz außen:
unbehandelt
Oberflächenschutz innen:
unbehandelt
Perforierte Innenwand:
false
Außenfarbe:
grau
Äquivalenter Kanaldurchmesser:
75 mm
Nennbreite Kanal:
130 mm
Nennhöhe Kanal:
52 mm
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Mit Aufschiebeprofil:
false
Mit Aufschiebeklemme:
true
Biegeverhalten:
starr
Länge:
100 mm
Antistatische Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstück, übergangsstück, Luftverteilsystem, flexibles Luftverteilsystem, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.