| |
|
| Artikel-Nr.: C3949-233719 Herst.-Nr.: 233719 EAN/GTIN: 4017212337196 |
| |
|
| | |
| Trinkwasser-Zirkulationspumpe mit automatischem Entlüftungsmodus, geeignet für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Die hocheffiziente Zirkulationspumpe wird wahlweise über das elektronische Regelthermostat und/oder die Zeitschaltuhr gesteuert. Die Abschalttemperatur der Pumpe lässt sich über einen Drehregler einstellen - so werden die Pumpenlaufzeit und der elektronische Energiebedarf zur Bereitstellung von Warmwasser auf ein Minimum reduziert. Wärmedämmschale, Zeitschaltuhr und Rückschlagventil gehören zum Lieferumfang. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 220 V | 240 V | Einbaulänge: | 65 mm | Schutzart (IP): | IP44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Umwälzpumpe, Wärmepumpensysteme |
| | |
| |