Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlungsheizung, RHW 900, weiß, 1.08 m2, 0.9 kW, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-234429
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     234429
EAN/GTIN:
     4017212344293
Suchbegriffe:
Direktheizung
Strahlungsheizung
Glasheizung
Raumwärme
Die wandhängende Strahlungsheizung lässt sich als effiziente Übergangsheizung nutzen. Sie ist auch geeignet, um zusätzlichen Wärmebedarf im Wohn- oder Badezimmer, im Flur oder in Arbeitsräumen zu decken. Das rahmenlose und flach aufbauende Design mit der puristischen Glasoberfläche passt in jedes moderne Umfeld. KOMFORTMERKMALE: Die Glasfront mit großer Strahlungsfläche erzeugt eine angenehme und gleichmäßige Raumwärme, ganz ohne Geräusche oder Luftverwirbelung. Das Gerät verfügt über einen integrierten Betriebsschalter. INSTALLATION: Für die einfache und stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt. Die Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand montiert und kann nachjustiert werden. Das Gerät wird dann nur noch eingehängt. Die Strahlungsheizung lässt sich horizontal und vertikal montieren. Durch die umlaufende Sichtblende auf der Geräterückseite sind weder die Wandhalterung noch der Netzanschluss nach der Montage sichtbar. Die wartungsfreie Glasheizung muss mit einem Regler verbunden werden, der die Raumtemperatur elektronisch kontrolliert, über eine Wochentags-Regelung verfügt und den Heizbeginn adaptiv regelt. SICHERHEIT: Das Gerät ist mit ESG-Sicherheitsglas ausgestattet. Der integrierte Sicherheits-Temperaturbegrenzer schützt die Glasheizung vor dem Überhitzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandstrahler
Montageart:
sonstige
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
true
Min. Heizleistung:
0 W
Max. Heizleistung:
850 W
Min. Montagehöhe:
0.1 m
Montage über Wickeltisch:
false
Schutzart (IP):
IP24
Höhe:
600 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
49 mm
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,92*
€ 1.208,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,76*
€ 1.193,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,46*
€ 1.138,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,52*
€ 1.103,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,55*
€ 1.054,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
234417
ab € 169,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.