Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Lüftungszubehör
>
Flachkanalsystem
>
Flachkanal Übergangsstück
>
Artikel
Luftverteilsystem, ZLVS VTÜ 75-90
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3949-234494
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
234494
EAN/GTIN:
4017212344941
Suchbegriffe:
Flachkanal Ausgleichstück
Flachkanal Übergangsstück
Flachkanal-Ausgleichsstück
Übergangsmuffe
Übergangsstück von DN 75 auf DN 90 LVS
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nennbreite Kanal Anschluss 1:
75 mm
Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 2:
90 mm
Ausführungsform:
exzentrisch in der Breite
Arbeitslänge:
150 mm
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
gewulsteter Rand
Mit vormontierter Dichtung, Anschluss 2:
true
Oberflächenschutz innen:
sendzimirverzinkt
Mit Aufschiebeprofil:
false
Mit Aufschiebeklemme:
true
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Stiebel Eltron
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Übergangsstück
,
übergangsstück
,
Zubehör Luftverteilsysteme
,
Luftverteilsystem
,
Zubehör
,
Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Luftverteilsystem, ZLVS O 75-10 O-Ringset DN 75, 10 Stück
Stiebel Eltron
236421
ab € 11,75*
Sonstiges
Luftverteilsystem, ZLVS O 90-10 O-Ringset DN 90, 10 Stück
Stiebel Eltron
236422
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen