Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL 24 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel Luft / WPL 24 I Wasser-Wärmepumpe 235194
Stiebel Luft / WPL 24 I Wasser-Wärmepumpe 235194
Artikel-Nr.:
     C3949-235194
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     235194
EAN/GTIN:
     4017212351949
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
stiebel eltron wärmepumpe
Die leistungsgeregelte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie wird im Innenraum aufgestellt. Wegen der geringen Lärmemissionen ist das Gerät auch für enge Bebauungen geeignet. Die Wärmepumpe lässt sich bei Sanierungen einsetzen, da für den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung ganzjährig eine Vorlauftemperatur bis 65 Grad Celsius zur Verfügung steht. KOMFORTMERKMALE: Für den sehr leisen Betrieb sorgen der gekapselte Kälte-Kreislauf und der entkoppelte Verdichter. Zum niedrigen Schallleistungspegel tragen zudem der modulierende Lüfter und der große Lamellenabstand des Verdampfers mit seinem niedrigen Luftwiderstand bei. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreis-Daten. Der monoenergetische Betrieb ist durch die elektrische Not-/Zusatzheizung möglich. Das korrosionsgeschützte Metallgehäuse besteht aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. EFFIZIENZ: Die Wärmepumpe liefert ganzjährig bedarfsgerecht hohe Vorlauftemperaturen, da die kombinierte Dampf-/Nassdampf-Zwischeneinspritzung den Scrollkompressor bei niedrigen Außentemperaturen kühlt. Hierdurch ist ein Betrieb ohne elektrische Not-/Zusatzheizung möglich. Die Abwärme des Inverters wird zur Anhebung der Rücklauf-Temperatur genutzt, was die Gesamteffizienz der Anlage steigert. Dazu trägt die bedarfsgesteuerte Abtauung durch Kreislaufumkehr ebenso bei wie das Beheizen der Kondensatwanne durch den Kälte-Kreislauf. INSTALLATION: Die Wärmepumpe mit integrierter Schwingungsentkopplung wird direkt an das Heizungssystem angeschlossen.
Weitere Informationen:
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
7.4 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.7
COPd bei Tj = +7 °C:
4.5
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
true
Raumtemperaturregelung:
true
Externe Steuerung benötigt:
true
Geeignet für warmes Trinkwasser:
true
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert:
true
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
true
Schwimmbadregelung:
true
Regelung für Pufferspeicher:
true
Modulierender Kompressor:
true
Typ Kältemittel:
R410a
Füllmenge Kältemittel:
4.8 kg
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Breite:
800 mm
Höhe:
1182 mm
Tiefe:
1240 mm
Gewicht:
289 kg
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C):
54 dB
Lufttemperatur:
-20 °C | 40 °C
Luftdurchsatz:
1900 m³/h | 2400 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
65 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.3 l/s
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf:
1 1/4 Zoll außen
Kaskadierbar:
true
Fernbedienbar:
true
Datentransfer über Internet:
true
Datentransfer über Busverbindung:
true
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich:
true
Sanftanlauf eingebaut:
true
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C:
180 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C:
145 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C:
227 %
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C:
139 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C:
116 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C:
169 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung:
A+++
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen, Inverter, Luftwärmepumpe, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.514,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.902,62*
€ 15.354,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.798,52*
€ 15.230,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.566,47*
€ 14.954,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.514,94*
€ 14.892,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
229981
ab € 2.727,83*
Zubehör
Stiebel Eltron
232805
ab € 1.579,51*
Zubehör
Stiebel Eltron
233510
ab € 3.103,10*
Zubehör
Stiebel Eltron
203801
ab € 3.678,47*
Zubehör
Stiebel Eltron
229336
ab € 477,92*
Zubehör
Stiebel Eltron
185458
ab € 679,10*
Zubehör
Stiebel Eltron
232956
ab € 604,08*
Zubehör
Stiebel Eltron
231041
ab € 309,36*
Zubehör
Stiebel Eltron
221360
ab € 1.606,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.