Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL 19 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel Luft / WPL 19 A Wasser-Wärmepumpe 236412
Stiebel Luft / WPL 19 A Wasser-Wärmepumpe 236412
Artikel-Nr.:
     C3949-236412
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236412
EAN/GTIN:
     4017212364123
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
stiebel eltron wärmepumpe
Die kompakte und leistungsgeregelte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie wird im Außenbereich aufgestellt und ist auch für die Freifeldaufstellung geeignet. Sie lässt sich bei Sanierungen einsetzen, da für den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung ganzjährig eine Vorlauftemperatur von bis zu 65 Grad Celsius zur Verfügung steht. KOMFORTMERKMALE: Der gekapselte Kälte-Kreislauf und der entkoppelte Verdichter machen einen sehr leisen Betrieb möglich. Zum niedrigen Schallleistungspegel tragen zudem der modulierende Lüfter und der große Lamellenabstand des Verdampfers mit seinem niedrigen Luftwiderstand bei. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreis-Daten. Monoenergetischer Betrieb durch die elektrische Not-/Zusatzheizung möglich. Das korrosionsgeschützte Metallgehäuse besteht aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. EFFIZIENZ: Die Wärmepumpe stellt ganzjährig bedarfsgerecht hohe Vorlauftemperatur, da die kombinierte Dampf-/Nassdampf-Zwischeneinspritzung den Scrollkompressor bei niedrigen Außentemperaturen kühlt. Hierdurch ist ein Betrieb ohne elektrische Not-/Zusatzheizung möglich. Die Abwärme des Inverters wird zur Anhebung der Rücklauf-Temperatur genutzt. Zusätzlich steigert die bedarfsgesteuerte Abtauung durch Kreislaufumkehr und das Beheizen der Kondensatwanne durch den Kälte-Kreislauf die Gesamteffizienz der Anlage. INSTALLATION: Die Wärmepumpe mit integrierter Schwingungsentkopplung wird direkt an das Heizungssystem angeschlossen.
Weitere Informationen:
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
6.7 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5
COPd bei Tj = +7 °C:
4.8
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
true
Raumtemperaturregelung:
true
Externe Steuerung benötigt:
true
Geeignet für warmes Trinkwasser:
true
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert:
true
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
true
Schwimmbadregelung:
true
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
true
Regelung für Pufferspeicher:
true
Modulierender Kompressor:
true
Typ Kältemittel:
R410a
Füllmenge Kältemittel:
4.8 kg
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Breite:
1240 mm
Höhe:
1434 mm
Tiefe:
1280 mm
Gewicht:
279 kg
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C):
59 dB
Lufttemperatur:
-20 °C | 40 °C
Luftdurchsatz:
1900 m³/h | 2300 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
65 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.3 l/s
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf:
1 1/4 Zoll außen
Kaskadierbar:
true
Fernbedienbar:
true
Datentransfer über Internet:
true
Datentransfer über Busverbindung:
true
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich:
true
Sanftanlauf eingebaut:
true
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C:
181 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C:
147 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C:
220 %
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C:
144 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C:
121 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C:
171 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung:
A+++
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen, Luftwärmepumpe, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.222,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.596,14*
€ 13.799,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.498,90*
€ 13.683,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.279,73*
€ 13.422,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.222,88*
€ 13.355,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
229981
ab € 2.916,60*
Zubehör
Stiebel Eltron
233510
ab € 3.090,86*
Zubehör
Stiebel Eltron
203801
ab € 3.679,02*
Zubehör
Stiebel Eltron
185458
ab € 681,30*
Zubehör
Stiebel Eltron
221360
ab € 1.602,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.