Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL 20 AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL 20 AC
Artikel-Nr.:
     C3949-236641
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236641
EAN/GTIN:
     4017212366417
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
stiebel eltron wärmepumpe
Die leistungsgeregelte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Inverter-Technologie wird im Außenbereich aufgestellt. Die kompakte Monoblock-Ausführung ist sowohl für den Heiz- und Warmwasser-Betrieb als auch für effiziente Kühlung durch Kreislaufumkehr geeignet. Lässt sich bei Sanierungen einsetzen, da für den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung ganzjährig eine Vorlauftemperatur von bis zu 65 Grad Celsius zur Verfügung steht. KOMFORTMERKMALE: Leiser Betrieb durch den gekapselten Kältekreislauf, den entkoppelten Verdichter, den modulierenden Lüfter und den großen Lamellenabstand des Verdampfers. Die kombinierte Dampf-/Nassdampf-Zwischeneinspritzung kühlt den Scrollkompressor bei niedrigen Außentemperaturen und erzielt eine höhere Heizleistung bzw. Vorlauftemperatur. In Verbindung mit dem Internet Service Gateway erlaubt der integrierte Wärmepumpen-Manager die Steuerung der Anlage im Heimnetzwerk oder über ein mobiles Endgerät. Elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb. Der Kältekreislauf ist mit dem Sicherheitskältemittel R410A gefüllt. Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech. EFFIZIENZ: Die Abwärme des Inverters hebt die Rücklauf-Temperatur an. Die bedarfsgesteuerte Abtauung durch Kreislaufumkehr und das Beheizen der Kondensatwanne durch den Kältekreislauf steigert die Effizienz. Die hydrophile Beschichtung der Lüfterdüse vermeidet Eisbildung. INSTALLATION: Die Wärmepumpe wird dank der integrierten Schwingungsentkopplung direkt an das Heizungssystem angeschlossen. Schwenkbares Elektro-Anschlussfeld für leichte Installation. Die Kondensatwanne lässt sich durch eine Reinigungsöffnung einfach erreichen.
Weitere Informationen:
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
7.8 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5.1
COPd bei Tj = +7 °C:
4.6
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
true
Raumtemperaturregelung:
true
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Externe Steuerung benötigt:
true
Geeignet für warmes Trinkwasser:
true
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert:
true
Geeignet für aktive Kühlung:
true
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
6.8 kW | 15.3 kW
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
6.8 kW | 11.5 kW
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
true
Schwimmbadregelung:
true
Regelung für Pufferspeicher:
true
Modulierender Kompressor:
true
Typ Kältemittel:
R410a
Füllmenge Kältemittel:
5.5 kg
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Sicherung (träge):
16 A
Breite:
1490 mm
Höhe:
1045 mm
Tiefe:
593 mm
Gewicht:
175 kg
Betriebsgeräusch:
55 dB(A)
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C):
55 dB
Lufttemperatur:
-20 °C | 40 °C
Luftdurchsatz:
3000 m³/h | 4000 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
65 °C
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
3 bar
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf:
28 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Kaskadierbar:
true
Fernbedienbar:
true
Datentransfer über USB:
true
Datentransfer über Internet:
true
Datentransfer über Busverbindung:
true
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich:
true
Sanftanlauf eingebaut:
true
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C:
192 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C:
167 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C:
245 %
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C:
147 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C:
133 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C:
177 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung:
A+++
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen, Luftwärmepumpe, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.716,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.883,22*
€ 10.571,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.841,01*
€ 10.520,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.756,58*
€ 10.420,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.728,44*
€ 10.386,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.716,11*
€ 10.372,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
233622
ab € 108,22*
Zubehör
Stiebel Eltron
233623
ab € 96,46*
Zubehör
Stiebel Eltron
229981
ab € 2.725,14*
Zubehör
Stiebel Eltron
232805
ab € 1.580,94*
Zubehör
Stiebel Eltron
233510
ab € 3.104,40*
Zubehör
Stiebel Eltron
203801
ab € 3.705,39*
Zubehör
Stiebel Eltron
229336
ab € 476,94*
Zubehör
Stiebel Eltron
185458
ab € 679,24*
Zubehör
Stiebel Eltron
220824
ab € 820,93*
Zubehör
Stiebel Eltron
232964
ab € 257,28*
Zubehör
Stiebel Eltron
234722
ab € 245,46*
Zubehör
Stiebel Eltron
221360
ab € 1.611,68*
Zubehör
Stiebel Eltron
221361
ab € 1.833,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.