Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenblende, LWE 40 BI Innenblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenblende LWE 40 BI
Innenblende LWE 40 BI
Artikel-Nr.:
     C3949-236660
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236660
EAN/GTIN:
     4017212366608
Suchbegriffe:
Schalldämmung
Haube
Innenblende
Lüftungssysteme
Blende für dezentrales Lüftungsgerät
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Frontbreite:
258 mm
Fronthöhe:
258 mm
Einbautiefe:
14 mm
Mit Maschendraht:
false
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Abschließbar:
false
Motorgesteuert:
false
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.