Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallschutzblende, LWE 40 SBI Schallschutzblende Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallschutzblende innen LWE 40 SBI
Schallschutzblende innen LWE 40 SBI
Artikel-Nr.:
     C3949-236661
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236661
EAN/GTIN:
     4017212366615
Suchbegriffe:
Schalldämmung
Haube
Schallschutz
Lüftungssysteme
Blende für dezentrales Lüftungsgerät
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, verzinkt
Frontbreite:
265 mm
Fronthöhe:
265 mm
Einbautiefe:
64 mm
Mit Maschendraht:
false
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Mit Einbaurahmen:
false
Motorgesteuert:
false
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.