Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallschutzblende, LWE 40 SBA W Außenblende weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallschutzblende Außenblende weiß LWE 40 SBA W
Schallschutzblende Außenblende weiß LWE 40 SBA W
Artikel-Nr.:
     C3949-236667
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236667
EAN/GTIN:
     4017212366677
Suchbegriffe:
Schalldämmung
Haube
Schallschutzblende
Lüftungssysteme
Blende für dezentrales Lüftungsgerät
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Frontbreite:
214 mm
Fronthöhe:
269 mm
Einbautiefe:
124 mm
Mit Maschendraht:
false
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Mit Einbaurahmen:
false
Abschließbar:
false
Motorgesteuert:
false
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.