Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallschutzblende, LWE 40 SBA S Außenblende blank gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallschutzblende außen LWE 40 SBA S
Schallschutzblende außen LWE 40 SBA S
Artikel-Nr.:
     C3949-236668
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236668
EAN/GTIN:
     4017212366684
Suchbegriffe:
Schalldämmung
Haube
Schallschutzblende
Lüftungssysteme
Blende für dezentrales Lüftungsgerät
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Frontbreite:
214 mm
Fronthöhe:
269 mm
Einbautiefe:
124 mm
Mit Maschendraht:
false
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Mit Einbaurahmen:
false
Abschließbar:
false
Motorgesteuert:
false
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.