Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerungs-Set, ZLWE 40-2 für 2 Lüftungsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuerungs-Set für 2 Lüftungsgeräte ZLWE 40-2
Steuerungs-Set für 2 Lüftungsgeräte ZLWE 40-2
Artikel-Nr.:
     C3949-236669
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236669
EAN/GTIN:
     4017212366691
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
stiebel eltron lüftungsgerät
lüftungsgerät
Das Steuerungs-Set besteht aus der Steuereinheit, dem Netzteil und der Bedieneinheit zur Steuerung der Lüftungsgeräte. Die Steuereinheit informiert durch eine LED über den Zeitpunkt zur Reinigung bzw. zum Austausch des Filters. Die Anzeige erfolgt abhängig von der Betriebsdauer. Die Bedieneinheit wird in der mitgelieferte Unterputz-Dose montiert. Das Netzteil ist für Hutschienen-Montage ausgelegt.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
2
Drahtlos:
false
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
false
Lernfähig:
false
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Steuereinheit, Set, Lüftungssysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,92*
€ 342,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,19*
€ 338,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.