Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr, ZLWE 40 CLOCK Zeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschaltuhr ZLWE 40 CLOCK
Zeitschaltuhr ZLWE 40 CLOCK
Artikel-Nr.:
     C3949-236672
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236672
EAN/GTIN:
     4017212366721
Suchbegriffe:
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Die Zeitschaltuhr eignet sich für den zeitabhängigen Betrieb in zwei unterschiedlichen Stufen.
Weitere Informationen:
Drahtlos:
false
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
false
Lernfähig:
false
Höhe:
105 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, Schalter, Fernbedienung, Lüftungssysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.