Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterset, FMS G4-4 LWE 40, 4 St., G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filtermattenset Filterklasse G2 FMS G2-4 LWE 40
Filtermattenset Filterklasse G2 FMS G2-4 LWE 40
Artikel-Nr.:
     C3949-236675
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236675
EAN/GTIN:
     4017212366752
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
stiebel filtermatte
Hochwertiges Filterset mit besonders niedrigem Druckverlust
Weitere Informationen:
Werkstoff:
synthetisch
Breite:
125 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
10 mm
Filterklasse:
G2
Mit Umrandung:
false
Material Umrandung:
sonstige
Schutzplatte:
false
Weitere Suchbegriffe: filtermatten, Filterkassette, Lüftungsgerät, Filter, Lüftungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.