Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsystem gedämmt, LWF DRB 160-45, Rohrbogen gedämmt 45Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrsystem gedämmt Rohrbogen 45 Grad LWF DRB 160-45
Rohrsystem gedämmt Rohrbogen 45 Grad LWF DRB 160-45
Artikel-Nr.:
     C3949-236912
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236912
EAN/GTIN:
     4017212369128
Suchbegriffe:
Rohrbogen
rohrbogen 45°
rohrbogen
Das Wärmepumpen-Podest wirkt der Ausbreitung von Vibrationen und Schall entgegen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
außen isolierter Kanal
Werkstoff des Kanals:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Kanal:
sonstige
Produktionsart:
spiralgefalzt
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Isolierstärke:
25 mm
Oberflächenschutz außen:
Aluminiumfolie
Oberflächenschutz innen:
sendzimirverzinkt
Perforierte Innenwand:
false
Außenfarbe:
Aluminium
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Kanalende
Mit Aufschiebeprofil:
false
Mit Aufschiebeklemme:
false
Mit vormontierter Dichtung:
true
Bogenausführung:
Winkelbogen
Winkel des Bogens:
45 °
Arbeitslänge Anschluss 1:
35 mm
Einbettbar in Beton:
false
Antibakterielle Ausführung:
true
Antistatische Ausführung:
true
Weitere Suchbegriffe: Lüftungszubehör, Lüftung, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.