Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadengitter, LTM TL 1230 FG AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadengitter LTM TL 1230 FG AL
Fassadengitter LTM TL 1230 FG AL
Artikel-Nr.:
     C3949-236973
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236973
EAN/GTIN:
     4059576101549
Suchbegriffe:
Lüftung
Fassadengitter
Gitter
Das Fassadengitter stellt den bündigen Abschluss an der Fassade sicher. Die Montage erfolgt über eine Klemmbefestigung direkt am Außenteil des Teleskopkanals. Um das Fassadengitter zur Putzebene abdichten zu können, gehört ein Dichtband zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Nennbreite Kanal:
260 mm
Nennhöhe Kanal:
250 mm
Frontbreite:
275 mm
Fronthöhe:
265 mm
Einbautiefe:
5 mm
Mit Maschendraht:
false
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Mit Einbaurahmen:
true
Abschließbar:
false
Motorgesteuert:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.