Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedrig-Wärmespeicher, ETT 500 Plus, 5kW/400V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedrig-Wärmespeicher 5kW/400V, weiss ETT 500 Plus
Niedrig-Wärmespeicher 5kW/400V, weiss ETT 500 Plus
Artikel-Nr.:
     C3949-238569
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     238569
EAN/GTIN:
     4017212385692
Suchbegriffe:
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
speicherheizgeräte
Der niedrige Wärmespeicher ist speziell für Nischen mit niedriger Fensterbrüstung geeignet. Das Gerät wird auf dem Fußboden installiert. Bei Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten ist das Gerät optimal als Vollheizung für Wohnungen und gewerbliche Räume geeignet. KOMFORTMERKMALE: Der integrierte elektronische Aufladeregler mit C-Plus-Technologie lädt das Gerät vollautomatisch und bedarfsabhängig ohne zusätzliche Steuergeräte auf. Am Display lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Anwender können auf Wunsch am Gerät eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt, was unnötige Energieverluste vermeidet. Zusätzlich zur Komforttemperatur ist auch die Absenktemperatur programmierbar. Die Anschlussleistung lässt sich in vier Stufen reduzieren. Der Steuereingang ist werkseitig für AC-Signale geeignet, optional ist der Steuereingang für DC-Signale als Zubehör erhältlich. Eine Zusatzheizung kann optional integriert werden. Hohes Wärme-Rückhaltevermögen. Der leise arbeitende Wärmespeicher ist serienmäßig mit einem Flusensieb ausgestattet. Integrierte Kindersicherung. INSTALLATION: Das Gerät wird direkt auf dem Fußboden oder bodenfrei auf passenden Bodenkonsolen installiert. Einfacher Netzanschluss dank des ausklappbaren und leicht zugänglichen Anschlusspanels. Anschluss direkt mit NYM-Leitung. Eine permanente Steuerspannung ist erforderlich. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Niedrigspeicher
Anschlussleistung:
3.8 kW | 5 kW
Nennanschlussleistung:
5 kW
Anschlussspannung:
400 V
Mit vormontiertem Heizkörper:
true
Mit elektronischem Aufladeregler:
true
AC-Steuersystem wählbar:
true
An DC-Steuersystem anschließbar:
true
Störanzeige:
true
Mit Thermorelais:
false
Flusensieb im Luftansaugbereich:
true
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:
4
Farbe:
weiß
Breite:
1480 mm
Höhe:
490 mm
Tiefe:
275 mm
Gewicht:
71 kg
Mit Zusatzheizung:
true
Nennspannung 1:
400 V
Mit statischer Entladung:
true
Mit Temperaturregler:
true
Weitere Suchbegriffe: Heizung, Nachtspeicherheizung, Raumwärme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.641,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,18*
€ 2.225,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.840,72*
€ 2.190,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.743,08*
€ 2.074,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.688,26*
€ 2.009,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.641,74*
€ 1.953,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
238728
ab € 91,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.