Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansaug-Ausblasgitter, KWG 160, Stahlblech pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-239140
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     239140
EAN/GTIN:
     4017212391402
Suchbegriffe:
Wanddurchführung
Durchführung
Ansaug
Gitter
Das kombinierte Ansaug-/Ausblasgitter für die Außen- und Fortluft-Führung zentraler Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung wird an der Außenwand montiert. Die Anschlüsse für Fortluft und Außenluft sind nebeneinander angeordnet. Das Gitter besteht aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Frontbreite:
486.1 mm
Fronthöhe:
266.5 mm
Einbautiefe:
44 mm
Mit Maschendraht:
true
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Mit Einbaurahmen:
true
Abschließbar:
false
Motorgesteuert:
false
Weitere Suchbegriffe: Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.