Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftführungskanal, LWE 40 LFA W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftführungskanal LWE 40 LFA W
Luftführungskanal LWE 40 LFA W
Artikel-Nr.:
     C3949-239607
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     239607
EAN/GTIN:
     4017212396070
Suchbegriffe:
Wanddurchführung
Lüftung
Luftführungskanal
Lüftungssysteme
Der Luftführungskanal eignet sich für den Anschluss an ein dezentrales Lüftungsgerät.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Frontbreite:
339 mm
Fronthöhe:
518 mm
Mit Maschendraht:
false
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Mit Einbaurahmen:
false
Abschließbar:
false
Motorgesteuert:
false
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,33*
€ 551,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,34*
€ 550,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,14*
€ 511,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,14*
€ 483,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,00*
€ 459,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.