Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" markierter Bit L25 mm TX T10 50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" markierter Bit L25 mm TX T10 50er Pack
1/4" markierter Bit L25 mm TX T10 50er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-1731-50
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1731-50
EAN/GTIN:
     4000146020319
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
1/4" markierter Bit L25 mm TX T10 50er Pack
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
vernickelt
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
50
Verwendung:
für Innen-TX-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Color-Ring
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
T10
Weitere Suchbegriffe: bit torx t10 1/4, bit (torx®), bit torx 10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.