Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr 2 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr 2 3er Pack
1/4" Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr 2 3er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-1761102-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1761102-03
EAN/GTIN:
     4000146016428
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4" Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr 2 3er Pack
  • Ideal für Schlagschrauber geeignet
  • Spezielle Torsionszone leitet die Belastung der Bohrspitze in den Bit ab
  • Für höchste Belastung durch Hochleistungs-Spezialstahl S2 ausgelegt
  • Wesentlich längere Standzeit und geringere Bruchgefahr
  • Das spezielle ACR-Profil verhindert das Abrutschen aus der Schraube
  • Reduzierung des Herausrutschens des Bits durch zusätzliche ACR-Profile
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt, Elektroschrauber und Schlagschrauber
Teiligkeit:
3
Verwendung:
für Kreuzschlitz-Schrauben mit PZ-Antrieb
Länge Produkt ohne Verpackung:
50 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Mit Torsionszone und ACR-Profil
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
PZ2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.