Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Impact-Bit PH Nr 2 3er Pack L75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Impact-Bit PH Nr 2 3er Pack L75 mm
1/4" Impact-Bit PH Nr 2 3er Pack L75 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-1791002-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1791002-03
EAN/GTIN:
     4000146055533
Suchbegriffe:
Phillips-Bit-Satz
1/4" Impact-Bit PH Nr 2 3er Pack L75 mm
  • Ideal für Schlagschrauber geeignet
  • Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab
  • Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spezieller Härtung
  • Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
sandgestrahlt
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt, Elektroschrauber und Schlagschrauber
Teiligkeit:
3
Verwendung:
für Kreuzschlitz-Schrauben mit PH-Antrieb
Länge Produkt ohne Verpackung:
75 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Professional
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
PH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.