Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" markierter Bit Innen-6kant 3mm 3er Pack L75 mm, farbiger 1/4 Zoll Schraubendreher-Einsatz Innensechskant, Farbe, für Akkuschrauber, S2 Stahl, Länge 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" markierter Bit Innen-6kant 3mm 3er Pack L75 mm, farbiger 1/4 Zoll Schraubendreher-Einsatz Innensechskant, Farbe, für Akkuschrauber, S2 Stahl, Länge 75mm
1/4" markierter Bit Innen-6kant 3mm 3er Pack L75 mm, farbiger 1/4 Zoll Schraubendreher-Einsatz Innensechskant, Farbe, für Akkuschrauber, S2 Stahl, Länge 75mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-1841-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1841-03
EAN/GTIN:
     4000146184134
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
1/4" markierter Bit Innen-6kant 3mm 3er Pack L75 mm
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
vernickelt
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
3
Verwendung:
für Innen-6kant-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
75 mm
Größe:
3 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Color-Ring
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.