Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer 3,0 mm
Holzspiralbohrer 3,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19030
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19030
EAN/GTIN:
     4000146190302
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 3mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer 3,0 mm
  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Spiralbohrer aus CV-Stahl und mit zylindrischem Schaft
  • Für Weichholz, Sperrholz, Spanplatten und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Verwendung:
Holz;Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten
Länge Produkt ohne Verpackung:
61 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
3 mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
L1:
61 mm
L2:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer projahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.