Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer 4,0 mm
Holzspiralbohrer 4,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19040
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19040
EAN/GTIN:
     4000146190401
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 4mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer 4,0 mm
  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Spiralbohrer aus CV-Stahl und mit zylindrischem Schaft
  • Für Weichholz, Sperrholz, Spanplatten und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Verwendung:
Holz;Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten
Länge Produkt ohne Verpackung:
75 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
4 mm
Schaftdurchmesser:
4 mm
L1:
75 mm
L2:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer projahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.