Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer 5,0 mm
Holzspiralbohrer 5,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19050
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19050
EAN/GTIN:
     4000146190500
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 5mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer 5,0 mm
  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Spiralbohrer aus CV-Stahl und mit zylindrischem Schaft
  • Für Weichholz, Sperrholz, Spanplatten und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Verwendung:
Holz;Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten
Länge Produkt ohne Verpackung:
86 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
5 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
L1:
86 mm
L2:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer projahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.