Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer 6,0 mm
Holzspiralbohrer 6,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19060
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19060
EAN/GTIN:
     4000146190609
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 6mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer 6,0 mm
  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Spiralbohrer aus CV-Stahl und mit zylindrischem Schaft
  • Für Weichholz, Sperrholz, Spanplatten und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Verwendung:
Holz;Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten
Länge Produkt ohne Verpackung:
97 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
6 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
L1:
97 mm
L2:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer projahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.